シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) - オーエムヒーターシリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) - オーエムヒーターシリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) - オーエムヒーターシリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) - オーエムヒーター
厚さ(mm)1.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
使用温度範囲(℃)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39239376MGH021015100/200200シリコンゴム25100
オープン
7,580
8,338(税込)
当日出荷
39239385MGH050515100/200200シリコンゴム5050
オープン
7,420
8,162(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239394MGH051030100/200200シリコンゴム50100
オープン
7,620
8,382(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239403MGH051545100/200200シリコンゴム50150
オープン
8,600
9,460(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239419MGH052060100/200200シリコンゴム50200
オープン
8,690
9,559(税込)
当日出荷
39239428MGH101060100/200200シリコンゴム100100
オープン
8,490
9,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239437MGH101590100/200200シリコンゴム100150
オープン
8,720
9,592(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239446MGH1020120100/200200シリコンゴム100200
オープン
8,900
9,790(税込)
当日出荷
39239455MGH1515135100/200200シリコンゴム150150
オープン
9,470
10,417(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239464MGH1530270100/200200シリコンゴム150300
オープン
11,200
12,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2が参考にしています
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする