フックスジャパン
油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ
粘度(mm
2
/s)
32
主成分
精製鉱物油
仕様
銅板活性度:4
トラスコ品番
859-0895
色
淡黄色
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39242036
EC732LEPL
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください