曜日別特売

ハードホイール

ハードホイール - ミユキ産業
粒度100トラスコ品番114-1292厚さ(mm)25ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)205穴径(mm)15.88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39244468MFWH205-25-15.88-1002052515.88100
6,815
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする