ワコー
サイレンスマット
材質
天然ゴムと合成ゴムのブレンド
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39244827
WSM-7050
856-2605
700
500
6
3
¥
16,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244836
WSM-9060
856-2606
900
600
7
5
¥
29,320
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください