ワコーパレット
トラック昇降ステップ トラックステップ
段数
4
材質
本体:アルミ
トラスコ品番
114-7362
質量(kg)
5.2
全長(m)
0.99~1.67
設置寸法(高さ)(mm)
990
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
段数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39244845
WTS-AL
100
4
5.2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください