テザック
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレスフック
トラスコ品番
102-6640
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
質量(kg)
0.9
最大使用荷重(t)
0.375
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247593
C15K000-KD040A
ブルー
エンドレス
50
1.9
-
4
4
375
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください