マサダ製作所
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
付属品
スチールケース
トラスコ品番
114-2115
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
121~381
揚力(kN[tf])
10(1)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39252895
MSJ-1000S
¥
36,960
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください