ハクゾウメディカル
ハクゾウプラスチックグローブEX(100枚入)
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255756
3024092
S
約24
7
約17.0
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
防水
粉無
100
¥
1,930
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39255765
3024093
M
約24
7.5
約19
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
防水
粉無
100
¥
1,930
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255774
3024094
L
約24
8
約21
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
防水
粉無
100
¥
1,930
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください