曜日別特売

手押し式エンジン草刈機

手押し式エンジン草刈機 - 工進手押し式エンジン草刈機 - 工進手押し式エンジン草刈機 - 工進手押し式エンジン草刈機 - 工進手押し式エンジン草刈機 - 工進手押し式エンジン草刈機 - 工進手押し式エンジン草刈機 - 工進手押し式エンジン草刈機 - 工進
(6件のレビュー)

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用

用途平地の草刈に内容量1台
注意
使用後は燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。 チップソーへの交換は絶対にお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タンク容量(L)
刈込み幅(mm)
使用燃料
コード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像62745647EBC-35C保護メガネ、プラグレンチ、六角レンチ、ナイロンコード、結束バンド2本約0.7420自動車用無鉛ガソリンナイロンコード:2.4×4000(1巻)
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
60953797EFR-26Cブレード6枚・保護メガネ・プラグレンチ・六角レンチ約0.63552サイクルオイル混合ガソリン50:1(FC級以上)樹脂ブレード(3枚刃)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
39262738EBC-26C保護メガネ、プラグレンチ、六角レンチ、ナイロンコード20本、結束バンド2本約0.64202サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上ナイロンコード:3×207(20本)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 手押し式エンジン草刈機 (2サイクル+4サイクル)
この動画は、11が参考にしています。
KOSHIN【リニューアル】手押し式エンジン草刈機 EBC-26C・EBC-35C
この動画は、3が参考にしています。
KOSHIN 手押し式エンジン草刈機(2サイクル) 体感動画
この動画は、3が参考にしています。
KOSHIN_手押し草刈り機組み立て動画
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: やわらかい草用なら使える
建設業・工事業

チップソーはつかない。つけばもう少しよかった
刃の止め方が通常とは逆なのでつかない
アタッチメントとかあるのかな

2024-10-15
用途: 草刈り
不動産業

女性一人での組み立ては結構大変でした。組立以外は満足。使用は手押しなので楽です。今までは草刈り機使用後に肩こりが酷かったですが、これに変えて草刈り後の肩こりから解放されました。

対象商品 : 39262738
2021-06-23
用途: 刈り払い作業

普通の刈り払い機より体への負担がとても少ないです。
たいらでひざ丈ぐらいの雑草には最適です。

4が参考にしています
対象商品 : 62745647
2023-06-21
用途: 水田周辺の土手の草刈り
農・林・水産業

平坦なところは、背負い式よりは楽に刈ることができますが、浅いくぼ地や少し土が盛り上がったところは刈りにくい。
アクセルレバーがもう少し大きい方が良いのでは。

3が参考にしています
対象商品 : 62745647
2021-06-20
用途: カシスの樹木の周りの雑草を刈り取っています。
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

4サイクルのエンジンだから、非常にエンジンのかかりがいいです。
ただ、傾斜の部分を刈り取る場合は、エンジンオイルが少なければエンジンの焼け付を心配しなければだめです。
そのためには、毎回エンジンオイルの点検をしなければならない。

2が参考にしています
対象商品 : 62745647
2021-09-03
用途: カシス畑の木の周りの雑草を刈り取っています。
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

馬力が小さいので雑草を刈り取るには能率が悪い。
ちょっと勾配のある所を使用するとエンジンオイルのヘリが早い。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする