横浜油脂工業(Linda)
錆取り剤
(1件のレビュー)
付属品
スプレーノズル
トラスコ品番
114-1550
色
透明
容量(mL)
500
主成分
チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤
アズワン品番
64-9077-20
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264208
MZ06
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください