防水プロスニーカー マンダムセーフティーHigh

防水プロスニーカー マンダムセーフティーHigh 丸五 防水プロスニーカー マンダムセーフティーHigh 丸五
(1件のレビュー)

トラスコ品番836-3578 材質アッパー材:合皮、底材:EVA+ゴム 形状ミドルカット 質量(g)840 種類セーフティーシューズ 寸法(cm)28 丈(cm)24.5 靴タイプ半長靴 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39264996 MNDM370-BK/WH-280 EEEE ブラック
オープン
6,798
7,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

公式丸五|MandomSafety High#370 防水検証実験

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39264996
2021-08-21
用途:
雨天のバイク通勤に使用
有限会社鈴木 様

デザインがとにかくいい。

 ふくらはぎが太いので普通の長靴だとはきぐちがパンパンで大変なので。

 星1つ減らしたのは履きにくいこと。

 脱げにくくするためなのか分かりませんが足の甲側の足首部分がきつくてとにかく履きにくい。

 履いてしまえばフィットしますが。

 脱ぐときは問題ないのですが。

 その点が無ければ満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする