曜日別特売

Oリングファイル(タテ型)

Oリングファイル(タテ型) - TRUSCOOリングファイル(タテ型) - TRUSCOOリングファイル(タテ型) - TRUSCO
サイズA4収納枚数(枚)200穴数2材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール質量(g)175タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)35内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282435TOF435-B200235
380
329
362(税込)
当日出荷
39282453TOF435-GY200235グレー
250
219
241(税込)
当日出荷
39282444TOF435-BK200235
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする