曜日別特売

解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード - TRUSCO解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質バイメタルハイス山数10/14厚さ(mm)1.3切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0内容量1セット(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39291404TBSH-160-1014-5P10/141601.3135
4,270
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39291413TBSH-200-1014-5P10/142001.3175
4,370
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39291429TBSH-250-1014-5P10/142501.3225
4,990
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39291438TBSH-300-1014-5P10/143001.3275
5,670
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39291438
2022-06-03
用途: 鉄管の裁断等

全長300㎜の商品は、なかなか置いていないので、こちらで購入できるのは大変助かります。できれば当日出荷にしていただけるともっと良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする