K熱電対

K熱電対 - TRUSCOK熱電対 - TRUSCOK熱電対 - TRUSCO
スリーブ外径(Φmm)8内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
トラスコ品番
質量(g)
常用温度(℃)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39294344OSK-1050Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-356848650(限度)1
4,3003,098
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294353OSK-10100Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-356549650(限度)1
4,3003,098
3,098
3,408(税込)
当日出荷
39294369OSK-10150Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-356750650(限度)1
4,7003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39294378OSK-1650Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357149650(限度)1.6
4,3003,098
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294387OSK-16100Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-356950650(限度)1.6
4,3003,098
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294396OSK-16150Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357051650(限度)1.6
4,7003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294405OSK-2350Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357550650(限度)2.3
4,4003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294414OSK-23100Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357251650(限度)2.3
4,4003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294423OSK-23150Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357352650(限度)2.3
4,8003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294439OSK-3250Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357851750(限度)3.2
4,5003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294448OSK-32100Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357653750(限度)3.2
4,5003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294457OSK-32150Y-シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357755750(限度)3.2
4,8003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
13858315OSK-32150Y【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組116-357755750(限度)3.2
4,8003,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする