TRUSCO
K熱電対中継コネクタ
厚さ(mm)
8
材質
PP(ポリプロピレン)
トラスコ品番
125-6263
適合機種
TRUSCO 温度センサー K熱電対
長さ(mm)
46.5
幅(mm)
16.5
質量(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39295349
THKC
16.5
46.5
PP(ポリプロピレン)
¥
2,190
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください