TRUSCO
電源タップ用コンセントキャップ
色
ホワイト
付属品
ベルクロ×1
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39298928
TPCAP-2P-10
116-2335
20
14
13
16.8
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
39298937
TPCAP-3P-10
116-2336
26
28
25
17
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください