TRUSCO
ポリカ広角ミラー
トラスコ品番
116-1805
材質
本体:ポリカーボネート・ABS、取付け用パーツ:ナイロン・グラスファイバー
幅(mm)
340
高さ(mm)
330
質量(g)
330
奥行(mm)
215
取付場所
コーナー、階段
取付け方法
ビス
像の大きさ(曲面R)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306445
TWM-C
¥
19,670
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください