ポリカ広角ミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39306445 品番TWM-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,670
トラスコ品番116-1805 材質本体:ポリカーボネート・ABS、取付け用パーツ:ナイロン・グラスファイバー 幅(mm)340 高さ(mm)330 質量(g)330 奥行(mm)215 取付場所コーナー、階段 取付け方法ビス 像の大きさ(曲面R)360

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39306445 TWM-C 25592466 GMK-343 ポリカ広角ミラー 光 ポリカ広角ミラー 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする