水用 自動巻ホースリール リーレックス ウォーター

水用 自動巻ホースリール リーレックス ウォーター 中発販売 水用 自動巻ホースリール リーレックス ウォーター 中発販売 水用 自動巻ホースリール リーレックス ウォーター 中発販売 水用 自動巻ホースリール リーレックス ウォーター 中発販売 水用 自動巻ホースリール リーレックス ウォーター 中発販売 水用 自動巻ホースリール リーレックス ウォーター 中発販売

ホース寸法(全長)(m)13 トラスコ品番102-4660 幅(mm)300 カバーあり 質量(kg)7.3 ネイビーブルー 高さ(mm)450 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)450 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16 巻取形式自動 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39324399 NWR-1213NB
44,000
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする