IK[農業機械]
iK 蓄圧式スプレー HC1.5
材質
タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
トラスコ品番
115-7365
幅(mm)
160
容量(mL)
1000
高さ(mm)
270
質量(g)
600
奥行(mm)
160
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39333246
81774
1000
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください