ALLEX
アレックス スリム
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39334935
11162B
125-8846
刃:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー
120
48
¥
1,050
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
31267025
11161B
125-8845
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
100
35
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39334926
11161B
125-8845
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
100
35
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください