HLコネクタ用ソケットコンタクト

HLコネクタ用ソケットコンタクト - JST(日本圧着端子製造)
トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)17定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345864BSF-21T-P1.4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345864BSF-21T-P1.449019887BSF-21T-P1.4BSF-21T-P1.4 HLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造) 49019887HLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)1セット(100個)
639
税込703
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする