XHコネクタ用コンタクト

XHコネクタ用コンタクト - JST(日本圧着端子製造)
トラスコ品番413-7736材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)定格電流(A)3適合電線(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)0.9~1.9適合電線範囲 AWG(#)28~22内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39346004BXH-001T-P0.6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39346004BXH-001T-P0.634953685BXH-001T-P0.6BXH-001T-P0.6 プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 34953685プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)1パック(100個)
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする