JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
XHコネクタ用コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39346004
品番
BXH-001T-P0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
413-7736
材質
リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
定格電流(A)
3
適合電線(mm
2
)
0.08〜0.33
電線被覆外径(mm)
0.9〜1.9
適合電線範囲 AWG(#)
28〜22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39346004
BXH-001T-P0.6
34953685
BXH-001T-P0.6
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)
1パック(100個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました