T-MaX P 旋削用CBNネガ・チップ

T-MaX P 旋削用CBNネガ・チップ サンドビック T-MaX P 旋削用CBNネガ・チップ サンドビック T-MaX P 旋削用CBNネガ・チップ サンドビック T-MaX P 旋削用CBNネガ・チップ サンドビック

用途仕上げ 被削材H 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材CBN 内接円径(mm)12.7 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CNGA120404S02035A  7025 39351839
CNGA120404S02035A  7025 39351839
39351839 CNGA120404S02035A 7025 ひし形
86,000
76,980
84,678 (税込)
翌々日出荷
CNMA120404S01020E  CB20 39352189
CNMA120404S01020E  CB20 39352189
39352189 CNMA120404S01020E CB20 ひし形80°
47,850
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする