サンドビック
小型旋盤内径加工CoroTurn(R) XS インサートバー V 形状 60°ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dm min(mm)
寸法dmm(mm)
寸法l7(mm)
寸法re(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60803854
5638035-011
-
-
-
-
-
¥
62,900
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39356863
CXS-04TE98-15-422OL 1025
4.2
4
20
0.15
-
¥
5,320
取扱い終了
39356879
CXS-04TE98-15-422OR 1025
-
-
-
-
超硬合金コーティング
¥
5,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください