サンドビック
コロタップ300(スパイラル) TiCNコーティング ねじれ角40° EX0DMJ
ねじの種類
M(メートルねじ)
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
精度
6H
表面処理
TiCNコーティング
加工ねじ
メートルねじ
突き出しセンタ有無
無
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377014
EX0DMJ1-M3
M3×0.5
0.5
¥2,980
取扱い終了
39377023
EX0DMJ1-M4
M4×0.7
0.7
¥3,020
取扱い終了
39377039
EX0DMJ1-M5
M5×0.8
0.8
¥3,190
取扱い終了
39377048
EX0DMJ1-M6
M6×1
1
¥3,210
取扱い終了
39377118
EX0DMJ2-M8
M8×1.25
1.25
¥3,660
取扱い終了
39377057
EX0DMJ2-M10
M10×1.5
1.5
¥4,450
取扱い終了
39377066
EX0DMJ2-M12
M12×1.75
1.75
¥5,700
取扱い終了
39377075
EX0DMJ2-M16
M16×2
2
¥8,150
取扱い終了
39377084
EX0DMJ2-M18
M18×2.5
2.5
¥4,450
取扱い終了
39377093
EX0DMJ2-M20
M20×2.5
2.5
¥12,500
取扱い終了
39377109
EX0DMJ2-M24
M24×3
3
¥16,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください