屋外レフ電球・レフ型バラストレス水銀灯替LEDランプ(昼光色相当)

屋外レフ電球・レフ型バラストレス水銀灯替LEDランプ(昼光色相当) フェニックス電機

口金E39 光源色昼光色相当 トラスコ品番412-4448 材質筐体:アルミ、フロントカバー・電源ケース:ポリカーボネート 全長(mm)267 質量(g)800 電源(V)100/200 消費電力(W)50 保護等級IPX4 外径(mm)162 配光角度(°)110 明るさ(Lm)3500 標準消費電力料金(円/h)1.35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39380487 LDR100/200V50D-H-E39
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする