真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)

真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型) - 大阪ラセン管工業(ORK)
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
長さ(m)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39382876ORV-10C-10115-85971001600.1NW10
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39382885ORV-10C-100115-860010002201NW10
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39382894ORV-10C-25115-85982501800.25NW10
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
39382903ORV-10C-50115-85995002100.5NW10
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39382919ORV-16C-10115-86011001300.1NW16
7,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
39382928ORV-16C-100115-860410004001NW16
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39382937ORV-16C-25115-86022501750.25NW16
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
39382946ORV-16C-50115-86035002500.5NW16
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39382964ORV-25C-10115-86051001800.1NW25
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
39382973ORV-25C-100115-860810004501NW25
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39382989ORV-25C-25115-86062502250.25NW25
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
39382998ORV-25C-50115-86075003000.5NW25
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39383016ORV-40C-10115-86091002800.1NW40
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383025ORV-40C-100115-861210009501NW40
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39383034ORV-40C-25115-86102503800.25NW40
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39383043ORV-40C-50115-86115005600.5NW40
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする