曜日別特売

真空仕様ベローズ(MWフランジ型)

真空仕様ベローズ(MWフランジ型) - 大阪ラセン管工業(ORK)
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
長さ(m)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39382955ORV-16CB-8115-8559801300.08NW16
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
39383007ORV-25CB-8115-8560801800.08NW25
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39383059ORV-40CB-10115-85611002800.1NW40
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする