大阪ラセン管工業(ORK)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)
適合流体
冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
内容量
1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
300
500
1000
長さ(m)
0.3
0.5
1
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386069
SFB-0107-15A-1000L
115-8521
1000
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
39386078
SFB-0107-15A-300L
115-8518
300
0.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386087
SFB-0107-15A-500L
115-8519
500
0.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386096
SFB-0107-20A-1000L
115-8524
1000
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
39386105
SFB-0107-20A-300L
115-8522
300
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386114
SFB-0107-20A-500L
115-8523
500
0.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386123
SFB-0107-25A-1000L
115-8527
1000
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386139
SFB-0107-25A-300L
115-8525
300
0.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386148
SFB-0107-25A-500L
115-8526
500
0.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386157
SFB-0107-40A-1000L
115-8530
1000
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386166
SFB-0107-40A-300L
115-8528
300
0.3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386175
SFB-0107-40A-500L
115-8529
500
0.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください