曜日別特売

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールソケット型

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールソケット型 - 大阪ラセン管工業(ORK)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386184SFB-0108-15A-1000L115-853310001
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386193SFB-0108-15A-300L115-85313000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386209SFB-0108-15A-500L115-85325000.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386218SFB-0108-20A-1000L115-853610001
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386227SFB-0108-20A-300L115-85343000.3
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386236SFB-0108-20A-500L115-85355000.5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386245SFB-0108-25A-1000L115-854010001
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386254SFB-0108-25A-300L115-85373000.3
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386263SFB-0108-25A-500L115-85395000.5
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386279SFB-0108-40A-1000L115-854310001
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386288SFB-0108-40A-300L115-85413000.3
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386297SFB-0108-40A-500L115-85425000.5
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする