曜日別特売

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型 - 大阪ラセン管工業(ORK)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386306SFB-0709-15A-1000L115-854710001
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386315SFB-0709-15A-300L115-85443000.3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386324SFB-0709-15A-500L115-85455000.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386333SFB-0709-20A-1000L115-855010001
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386349SFB-0709-20A-300L115-85483000.3
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386358SFB-0709-20A-500L115-85495000.5
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386367SFB-0709-25A-1000L116-346110001
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386376SFB-0709-25A-300L116-34623000.3
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386385SFB-0709-25A-500L116-34635000.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386394SFB-0709-40A-1000L116-346410001
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386403SFB-0709-40A-1000L116-34653000.3
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386419SFB-0709-40A-500L116-34665000.5
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする