曜日別特売

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールソケット型

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールソケット型 - 大阪ラセン管工業(ORK)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386428SFB-0809-15A-1000L116-346710001
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386437SFB-0809-15A-300L116-34683000.3
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386446SFB-0809-15A-500L116-34705000.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386455SFB-0809-20A-1000L116-347110001
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386464SFB-0809-20A-300L116-34723000.3
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386473SFB-0809-20A-500L116-34735000.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386489SFB-0809-25A-1000L116-347410001
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386498SFB-0809-25A-300L116-34753000.3
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386507SFB-0809-25A-500L116-34765000.5
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386516SFB-0809-40A-1000L116-347810001
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386525SFB-0809-40A-300L116-34793000.3
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386534SFB-0809-40A-500L116-34805000.5
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする