LEDライト Zライト(調光・調色、コンパクトタイプ)
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)2.2
付属品ACアダプター
材質鋼、樹脂
長さ(mm)(光源部)203.6
幅(mm)327
質量(kg)0.9
高さ(mm)490
奥行(mm)250
取付寸法(mm)奥行40
クランプ幅(mm)10~45
光源色昼白色
アームダブルアーム
明るさ(Lm)555
取付厚(mm)10~45
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.18
調光の可否可
内容量1台
卓上ライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39389833 | Z-N1100B | 65815243 | Z-N1100B |
![]() |
LEDアームスタンド | 山田照明 | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |
39389849 | Z-N1100BR | 65815252 | Z-N1100BR |
![]() |
LEDアームスタンド | 山田照明 | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |