曜日別特売

コードシール ソフト(断面平形)

コードシール ソフト(断面平形) - 日本バルカー
材質フッ素樹脂(PTFE)特性耐薬品性、耐熱性内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392389567GS62A-1020151114-46162034715
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
392389657GS62A-1030151114-46173050415
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392389747GS62A-1050151114-46185081315
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392389837GS62A-2020052114-4619202495
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
392389997GS62A-2030052114-4620303085
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392390087GS62A-2050052114-4621504805
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392390177GS62A-3020053114-4622202905
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
392390267GS62A-3030053114-4623304225
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
392390357GS62A-3050053114-4624506765
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする