曜日別特売

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。
使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。
また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。
もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0質量(g)約9.8使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※個人宅配送不可となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メモリー容量
保証期間
取得規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39390339U3-STD128GR/W1台ホワイト約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)128GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
8,500
8,498
9,348(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
39390366U3-STD64GR/W1台ホワイト約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)64GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39390296U3-STD128GR/K1台ブラック約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)128GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39390305U3-STD16GR/K1台ブラック約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)16GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390323U3-STD64GR/K1台ブラック約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)64GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39390235U3-STD16GR/B1台スケルトンブルー約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)16GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
39390244U3-STD32GR/B1台スケルトンブルー約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)32GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
39390253U3-STD128GR/P1台ピンク約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)128GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390269U3-STD16GR/P1台ピンク約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)16GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
39390278U3-STD32GR/P1台ピンク約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)32GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390287U3-STD64GR/P1台ピンク約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)64GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390314U3-STD32GR/K1台ブラック約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)32GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
39390348U3-STD16GR/W1台ホワイト約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)16GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390357U3-STD32GR/W1台ホワイト約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)32GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
39390226U3-STD16GR/BR1台スケルトンブラウン約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む)16GBハードウェア保証/1年間VCCI ClassB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566344U3-STD256GR/K1個ブラック約21×69×8.6256GBハードウェア保証(1年間)VCCI Class B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39390278
2020-08-09
用途: PC・デジカメの各種データセーブ

品質・価格とも合格点。信頼のI・O DATA社製品だけに、今後も継続使用の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする