無線LANアクセスポイント
2.4GHzと5GHzの同時使用が可能なSOHOなどでのご利用に最適なWi-Fiアクセスポイントです。
圧倒的な高速通信で、大容量データの送受信も快適です。
データ転送速度【有線部】LAN:1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)、【無線部】IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大450Mbps(40MHz幅チャネル時)、IEEE802.11ac:最大1300Mbps(80MHz幅チャネル時)
規格【有線部】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、【無線部】IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11ac、IEEE802.11n(2.4GHz/5GHz)、【PoE】IEEE802.3af、IEEE802.3at
周波数(GHz)無線【IEEE802.11a/n/ac】5.15~5.35(W52、W53)、5.47~5.725(W56)、【IEEE802.11b/g/n】2.4~2.484
仕様【フローコントロール】Back Pressure(Half-duplex時)、IEEE802.3x(Full-duplex時)、【MAC アドレステーブル 】2K(有線部)、【エージングタイム】5分、【設定可能無線LANパラメーター】マルチSSID(5GHz/2.4GHz):5GHz帯2個(+Copy SSID 1個)、2.4GHz帯2個(+Copy SSID 1個)
電源【ACアダプター】DC12V/760mA(最大)
本体質量(g)約380
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows RT 8.1/Windows RT 8/Windows 7 SP1/Windows Vista SP2(32ビット)、macOS 10.12~10.14/OS X 10.5~10.11、Android 2.3、3.2、4.0~4.4、5.0~8.0、iOS 5~12
チャンネル数【IEEE802.11a、n、ac】(5GHz)[W52]36、40、44、48ch、[W53]52、56、60、64ch、[W56]100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch、【IEEE802.11b、g、n(2.4GHz)】1~13ch(オートチャンネル動作時/1~11ch)
対応機種Windowsパソコン、Macシリーズ、iPhone 3G、iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5S、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad、iPad 2、iPad 3、iPad 4、iPad mini、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad Air 2、iPod touch、Android端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×140×30(突起部含まず)
機能EasyCopy機能、設定ツール(無線LAN一括設定ツール)対応、ログ管理、スケジュール動作、省電力モード、ポートVLAN、設定ユーティリティ(Magical Finder)対応
保証期間3年
環境対応RoHS指令準拠
動作/保管温度(℃)0~45/-5~60
取得規格無線LAN:電波法 工事設計認証、電気通信事業法 設計認証、ACアダプター:電気用品安全法、適合性検査合格証取得 VCCI クラスB
動作湿度(%)10~85%(結露しないこと)
保存湿度(%)5~95
アンテナ2.4GHz/5GHz 外付けアンテナ×3(RSMAコネクタ×3搭載)
セキュリティWEP(64/128 bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、MACアドレス接続制限、ポートセパレーター、SSID非通知機能
接続台数無線LAN:最大50台(2.4GHz帯25台/5GHz帯25台)
符号化方式有線伝送【10BASE-T】マンチェスタ符号、【100BASE-TX】4B/5B+MLT-3、【1000BASE-T】8B1Q4
ポート【LAN ポート】RJ-45×2 ポート(Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X)
変調方式無線【IEEE802.11b】DS-SS[DBPSK/DQPSK/CCK]、【IEEE802.11a、g、n、ac】OFDM[BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM]
内容量1台
注意
※ Windowsで設定する場合はInternet Explorer 8~11、Mac OS Xで設定する場合Safari 6~7、iOSで設定する場合Safari 5~7が必要です。※設定にはWebブラウザーが必要です。 Windows:Internet Explorer 8~11、Edge、Chrome、Mac OS:Safari 6~11、Chrome iOS:Safari、Chrome、Android:標準ブラウザ、Chrome
※各OSがサポートする最新のものをお使いください。
※アプリ「QRコネクト」はマルチウィンドウモードには対応していません。
※無線の電波強度が弱い場合、エラーや画面の乱れなどが発生する場合があります。電波強度が強い場所に本商品を置いてください。
※日本国外では使用できません。
※5.2/5.3GHz帯は電波法により屋内使用に限定されます。
※無線LAN の実効速度はお使いの環境により異なります。
※IEEE802.11ac/nで、WPA-PSK(TKIP)またはWEPで接続した場合、十分な通信速度が得られません。
※J52チャンネルのみ利用可能な無線LAN機器とは通信できません。※個人宅配送不可となります。
アクセスポイント の新着商品


