レンズ

レンズ Nikon(ニコン)

風景、夜景、星の撮影に最適な大口径広角レンズ。色収差を効果的に軽減した開放絞りでの高解像力と、自然なボケ形状を両立させた、描写性能の高い大口径広角レンズです。ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。SWM搭載により、静粛で高級感あふれるAFも実現しています。

付属品レンズキャップ LC-67、バヨネットフード HB-59、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-4 全長(mm)89.5 本体質量(g)600 倍率(倍)(最大撮影)0.19 レンズ大口径広角レンズ 最大径(Φmm)83 フィルターサイズ(mm)67 焦点距離(mm)35 レンズ構成7群10枚 撮影距離(m)(最短)0.3 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391644 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
オープン
279,800
307,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする