レンズ

レンズ Nikon(ニコン)

質量(重さ)約155g と非常に軽くコンパクトな標準レンズ。明るい単焦点レンズの魅力に触れたくなったとき、気軽に使えるレンズです。近距離性能に優れ、接写リングやリバースリングを併用してのクローズアップ撮影も楽しめます。

付属品52mm スプリング式レンズキャップ LC-52、裏ぶた白ポリ 全長(mm)39 本体質量(g)155 倍率(倍)(最大撮影)0.15 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)63.5 フィルターサイズ(mm)52 焦点距離(mm)50 レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)(最短)0.45 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/22 マウントFマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391705 AI AF Nikkor 50mm f/1.8D
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする