レンズ
写るものが大きくゆがむ、対角線魚眼レンズならではの写真表現(デフォルメ効果)が楽しめる、軽量・コンパクトなDXフォーマット専用の魚眼レンズです。レンズ先端から約3cmまで被写体に近づいてのクローズアップ撮影も可能。ユニークな世界がファインダー越しに広がり、あらゆる被写体を撮り尽くしたくなります。
付属品専用レンズキャップ、裏ぶた LF-1、ソフトケース CL-0715
全長(mm)62.5
本体質量(g)305
倍率(倍)(最大撮影)0.2
レンズ対角線魚眼レンズ
最大径(Φmm)63
焦点距離(mm)10.5
レンズ構成7群10枚
撮影距離(m)(最短)0.14
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウントFマウント
内容量1個