レンズ

レンズ Nikon(ニコン)

質感、立体感へのこだわりに応え、風景や商品などの被写体を自然な感じに撮影できる、標準系PCマイクロレンズです。電磁絞り、レボルビング機構、ナノクリスタルコートを採用。最短撮影距離25.3cm、最大撮影倍率1/2倍のクローズアップ撮影も楽しめます。

付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた、バヨネットフード HB-43、ソフトケース CL-1120 全長(mm)112 本体質量(g)740 倍率(倍)(最大撮影)0.5 レンズ標準系PCマイクロレンズ 最大径(Φmm)82.5 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)45 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)(最短)0.253 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/32 マウントFマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391976 PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
315,000
289,800
318,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする