ビウォス ファミリーセット
組み立て簡単な折りたたみ式テーブルに取り皿、コップ、スプーンとフォークまで付いた便利なセット。
これひとつですぐピクニックに行ける基本セットが揃っている。
持ち運びや収納に便利な薄型トランクタイプ。
ゴミ袋かけ付きなので、たくさんゴミの出る外での食事も安心。
セット内容皿、コップ、スプーン、フォーク
材質体・脚・コップ・取り皿:ポリプロピレン、スプーン・フォーク:ポリスチレン
色クリアブルー
質量(g)約1360
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×100×305
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×600×222
内容量1セット(4個)