液体吸着ロール 1MBXGRF
非常に素早い吸着性を持ち、油分だけでなく水分・酸・アルカリ類、溶剤を非常に素早く吸着します。
一度吸着された液体は漏れ出にくい構造です。
用途
油分、水分、酸、アルカリ類、溶剤の吸着
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
工場の床にこぼれた油の吸着
建設重機のメンテナンス
オイル交換などの車両整備
油が付着した工具の一時保管
車両事故の油処理
対応油分、水分、酸、アルカリ類、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
長さ(m)46
幅(cm)76
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
工場の床にこぼれた油の吸着
建設重機のメンテナンス
オイル交換などの車両整備
油が付着した工具の一時保管
車両事故の油処理
関連資料:
(0.15MB)
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66181449 | 038-100504-02 | 12941455 | 038-100525-00 |
![]() |
液体吸着ロール GR | Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology | 1箱(1巻) | ¥33,980 税込¥37,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |