HOOH -2℃チタンコーティングフードジャケット(ポリ100%) (服のみ)

HOOH -2℃チタンコーティングフードジャケット(ポリ100%) (服のみ) 村上被服
(1件のレビュー)

シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。滑り止めフード付き。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。

仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、風抜け調整袖口Wボタン、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量ファスナー&ドットボタン使用 種別長袖ジャケット 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39403815 V8305 8L カモフラホワイト
オープン
6,990
7,689 (税込)
4日以内出荷
39403736 V8305 6L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39403745 V8305 8L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39403754 V8305 M カモフラホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39403763 V8305 L カモフラホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39403779 V8305 LL カモフラホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39403788 V8305 3L カモフラホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39403797 V8305 4L カモフラホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39403824 V8305 M スラブネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403833 V8305 L スラブネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403849 V8305 LL スラブネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403858 V8305 3L スラブネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403885 V8305 8L スラブネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403684 V8305 M シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39403693 V8305 L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39403709 V8305 LL シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39403718 V8305 3L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39403727 V8305 4L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39403806 V8305 6L カモフラホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39403867 V8305 4L スラブネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403876 V8305 6L スラブネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39403815 V8305 15664489 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664489 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403736 V8305 15664385 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664385 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403745 V8305 15664401 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664401 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403754 V8305 15664428 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664428 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403763 V8305 15664437 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664437 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403779 V8305 15664446 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664446 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403788 V8305 15664455 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664455 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403797 V8305 15664471 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664471 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403824 V8305 15664157 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664157 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403833 V8305 15664166 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664166 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403849 V8305 15664175 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664175 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403858 V8305 15664191 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664191 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39403885 V8305 15664218 V1122 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664218 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-08-31
用途:
屋外作業
その他業種

優しく手洗いしただけなのに、1回で裏地のチタンコーティングが剥がれて、すぐにボロボロになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする