HOOH -2℃チタンコーティング 半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ)

HOOH -2℃チタンコーティング 半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) 村上被服 HOOH -2℃チタンコーティング 半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) 村上被服 HOOH -2℃チタンコーティング 半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) 村上被服 HOOH -2℃チタンコーティング 半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) 村上被服
(3件のレビュー)

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。

仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別半袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39404034 V8307 M シルバーグレー
オープン
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷
39404068 V8307 3L シルバーグレー
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
39404077 V8307 4L シルバーグレー
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
39404086 V8307 6L シルバーグレー
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷
39404095 V8307 8L シルバーグレー
オープン
5,898
6,488 (税込)
4日以内出荷
39404104 V8307 M ロイヤルブルー
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
39404138 V8307 3L ロイヤルブルー
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
39404147 V8307 4L ロイヤルブルー
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
39404156 V8307 6L ロイヤルブルー
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷
39404165 V8307 8L ロイヤルブルー
オープン
5,898
6,488 (税込)
4日以内出荷
39404174 V8307 M カモフラホワイト
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
39404199 V8307 LL カモフラホワイト
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
39404208 V8307 3L カモフラホワイト
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
39404217 V8307 4L カモフラホワイト
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
39404226 V8307 6L カモフラホワイト
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷
39404235 V8307 8L カモフラホワイト
オープン
5,898
6,488 (税込)
4日以内出荷
39403964 V8307 M ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403973 V8307 L ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403989 V8307 LL ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39403998 V8307 3L ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39404007 V8307 4L ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39404016 V8307 6L ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39404025 V8307 8L ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
39404043 V8307 L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39404059 V8307 LL シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39404113 V8307 L ロイヤルブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39404129 V8307 LL ロイヤルブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39404183 V8307 L カモフラホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39404016
2023-07-12
用途:
外回りのエンジニア
ネット・ワークス 様 (サービス業)

極端な暑がりでこの服を着て作業しています  袖口からの空気の漏れ?も気持ちよいのですが あまり首周りからは感じません。あとサイズの関係か腰回りからも空気が出てしまいます
100kg超えのデブで6Lです 参考にしてください

2人が参考にしています
対象商品:
39403964
2023-08-14
用途:
DIY用
今光ガレージ 様

TシャツなどはMサイズを購入してますがこの商品に関しては大きいサイズにした方が良かったと後悔してます。

対象商品:
39404199
2020-07-09
用途:
建築土木の作業時
木内建設興業 様 (建設業・工事業)

これまで長袖をきていましたが動きやすいと思って半袖を購入しました。少し袖部分を絞ってみてはどうでしょうか。こんどはベストタイプを購入してみようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする