HOOH ソフトストレッチ ハーネス対応長袖ブルゾン (服のみ)

HOOH ソフトストレッチ ハーネス対応長袖ブルゾン (服のみ) 村上被服 HOOH ソフトストレッチ ハーネス対応長袖ブルゾン (服のみ) 村上被服 HOOH ソフトストレッチ ハーネス対応長袖ブルゾン (服のみ) 村上被服

スタイル、機能にこだわった快適ウェア。フルハーネス対応快適ウェア。
襟元ソフトワイヤー
首回り360度からの風抜けを体感できます。

仕様2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、胸ポケット、左胸ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、風抜け調整袖口Wボタン、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、HOOH刺しゅう入り 種別長袖ブルゾン 混率(%)(本体)綿54、ポリエステル46、(配色部分)ポリエステル87、キュプラ13 特性吸湿・放湿・吸汗・速乾・UVケア(配色部分のみ)、ストレッチ 内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39405084 V9501 M シルバーグレー
オープン
7,098
7,808 (税込)
6日以内出荷
39405136 V9501 6L シルバーグレー
オープン
7,598
8,358 (税込)
6日以内出荷
39405145 V9501 8L シルバーグレー
オープン
8,198
9,018 (税込)
6日以内出荷
39405154 V9501 M インディゴ
オープン
7,098
7,808 (税込)
6日以内出荷
39405163 V9501 L インディゴ
オープン
7,098
7,808 (税込)
6日以内出荷
39405179 V9501 LL インディゴ
オープン
7,098
7,808 (税込)
3日以内出荷
39405188 V9501 3L インディゴ
オープン
7,098
7,808 (税込)
6日以内出荷
39405197 V9501 4L インディゴ
オープン
7,198
7,918 (税込)
6日以内出荷
39405206 V9501 6L インディゴ
オープン
7,598
8,358 (税込)
6日以内出荷
39405215 V9501 8L インディゴ
オープン
8,198
9,018 (税込)
6日以内出荷
39405093 V9501 L シルバーグレー
オープン
7,098
7,808 (税込)
欠品中
39405109 V9501 LL シルバーグレー
オープン
7,098
7,808 (税込)
欠品中
39405118 V9501 3L シルバーグレー
オープン
7,098
7,808 (税込)
欠品中
39405127 V9501 4L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする