HOOH ソフトストレッチ 長袖ブルゾン (服のみ)

HOOH ソフトストレッチ 長袖ブルゾン (服のみ) 村上被服 HOOH ソフトストレッチ 長袖ブルゾン (服のみ) 村上被服

スタイル、機能にこだわったストレッチ素材の快適ウェア。
襟元ソフトワイヤー
首回り360度からの風抜けを体感できます。

仕様胸ポケット、左胸ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、風抜け調整袖口Wボタン、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ 種別長袖ブルゾン 混率(%)(本体)綿54、ポリエステル46、(配色部分)ポリエステル87、キュプラ13 特性吸湿・放湿・吸汗・速乾・UVケア(配色部分のみ)、ストレッチ 内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39405294 V9502 M インディゴ
オープン
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷
39405303 V9502 L インディゴ
オープン
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷
39405328 V9502 3L インディゴ
オープン
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷
39405337 V9502 4L インディゴ
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷
39405346 V9502 6L インディゴ
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷
39405319 V9502 LL インディゴ
オープン
6,798
7,478 (税込)
欠品中
39405224 V9502 M シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39405233 V9502 L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39405249 V9502 LL シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39405258 V9502 3L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39405267 V9502 4L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39405276 V9502 6L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39405285 V9502 8L シルバーグレー
オープン
 
 
取扱い終了
39405355 V9502 8L インディゴ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする