曜日別特売
モノタロウ

流し台 ステンレス製 小型

流し台 ステンレス製 小型 - モノタロウ流し台 ステンレス製 小型 - モノタロウ流し台 ステンレス製 小型 - モノタロウ流し台 ステンレス製 小型 - モノタロウ流し台 ステンレス製 小型 - モノタロウ
(56件のレビュー)

お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。

用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780槽下から棚板までの高さ(mm)約400内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(4.8MB)
注意
※ご使用になる前に必ず同封の取扱説明書よく読んでください。
※本製品はノックダウンとなっております。組み立て作業の際はケガ防止のため手袋などを着用してください。
※持ち運びの際は、けが防止のため軍手・手袋を着用ください。
※ステンレスは絶対さびないのではなく、極めてさびにくい金属です。
※金属のタワシや砂入りの粗い洗剤などは傷やサビの原因になりますので使用しないでください。
※油類や薬品等は流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40653753-
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【流し台 ステンレス製 小型 】 建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 庭掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

本体は文句なしです。排水パイプがだめです。
排水パイプは素材の変更と対策部品を販売してほしい。
庭に置いてましたが2年でぱりぱりになります。
触ると粉々になる位なので、かなり劣化しやすい素材です。
樹脂なので劣化は仕方ないけど、2年は早いと思います。
しかたないので電気用の配管をビニルテープで巻いて使っていますが
見た目に良くない。是非検討頂きたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-29
用途: ガレージの手洗い
教育・研究機関

パーツなども洗えるように導入しました。
大きさが手ごろで置くだけなので設置も簡単でした。
フレームとシンクの取り付けについていた両面テープが使い物にならない低クオリティーで別に準備しました。

1が参考にしています
2025-10-10
用途: 作業場の手洗い
株式会社パワーテック製造業

鉄板が厚く頑丈です。価格が安いのでもっと薄いかとおもっていました。

2025-05-21
用途: 農作業
集会所その他業種

購入した商品は満足していました。使用してから3年弱で排水管が列化してぼろぼろになりました。問い合わせをしてサイズが合う商品を教えてほしいと連絡入れましたが交換用商品は無いとのこと。再度元の付属しているホースサイズを教えてほしいと問い合わせしてもぞんざいな対応でした。永年付き合いしていましたが考えさせられました。ホームセンタへ行き定員の方に聞いて直ぐに適応できる商品を購入出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 40653753
2025-06-30
用途: 裏庭の作業用
合同会社ビッグフォレスト飲食業

ちょうど良い大きさでよかったです。
組立図が単色刷りで、細かい所が分かりにくかった。

2025-05-14
用途: 仮設手洗いとして
卸売・小売業

現場の仮設手洗いとして使っています。イマイチ、加工精度が良くなくちょっとしたゆがみが気持ち悪い時がありますが、現場だから特に気にする人はいないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40653753
2025-07-07
用途: 部品洗浄

造りはしっかりしておりお値段以上とおもいました。
到着時に製品の端の方がいちぶ変形していたのが残念でしたが支障のない程度でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40653753
2024-09-09
用途: 仮設事務所の手洗い
タグ設計舎建設業・工事業

1万円を切る価格なので正直期待はしていませんでしたが、材質もSUS304で造りもしっかりしてお値段以上の商品で大満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
排水ホースの口径と長さを教えてください。
回答:
口径:30mm、長さ:810mmです。
2が参考にしています
2024-05-15
質問:
部品のみ(排水栓/排水トラップなど)の取り扱いはありますか。
回答:
各部品のみの取り扱いはございません。
2024-05-15
質問:
封水機能はついていますか。
回答:
排水栓は2部品で構成されており、
ツマミを締まる方向へ回すことで隙間がなくなり、封水することができます。
1が参考にしています
2024-05-15

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする