住ベテクノプラスチック
住友 抗菌プラスチックまな板
リサイクルシステム対応。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
温度(℃)
抗菌:70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39410203
LL
1500×550×50
¥
135,350
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410228
LX
2000×1000×20
¥
149,550
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください